Eriks
LOCTITE

LOCTITE 2701 Schraubgewindedichtmittel mit hoher Stärke speziell für verchromte Oberflächen 250ml

  • ERIKS:23168303
  • Hersteller:195725
Image 1
LOCTITE® 2701 ist eine grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen, besonders für verchromte Flächen. Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Fluoresziert unter UV-Licht.
Zur Liste hinzufügen

212,67 €/ Stückexkl. MwSt

248,82 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
2701
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
250 ml
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

715 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026