Eriks
LOCTITE

LOCTITE 243 Schraubgewindedichtmittel mit mittlerer Stärke geeignet für alle metallenen Schraubgewindeverbindungen 250ml

  • ERIKS:23168299
  • Hersteller:1335868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 243 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. LOCTITE 243 ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle.
Zur Liste hinzufügen

185,75 €/ Stückexkl. MwSt

217,33 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
243
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
250 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
von 250 bis 500 mPa·s
Spaltbreite
<= M 36
Zulassung
KTW-Empfehlung, Freigabe: P1 NSF Reg. No. 123000, Certified to ANSI/NSF, Standard 61
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

733 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026