Eriks
LOCTITE

LOCTITE 243 Schraubgewindedichtmittel mit mittlerer Stärke geeignet für alle metallenen Schraubgewindeverbindungen 10ml

  • ERIKS:23168298
  • Hersteller:1918244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 243 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. LOCTITE 243 ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle.
Zur Liste hinzufügen

11,18 €/ Stückexkl. MwSt

13,08 €inkl. MwSt

330 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
243
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
10 ml
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026