Eriks
LOCTITE

LOCTITE 242 Schraubgewindedichtmittel mit mittlerer Stärke mittlere Viskosität allgemeine Anwendung 250ml

  • ERIKS:23168288
  • Hersteller:142505
Image 1
LOCTITE® 242 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für den universellen Einsatz. Das Produkt erreicht Handfestigkeit in nur 5 Minuten auf Stahl, 15 Minuten auf Messing und 20 Minuten auf Edelstahl. LOCTITE 242 ist thixotrop, um das Abwandern nach der Auftragung zu verhindern und wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen.
Zur Liste hinzufügen

222,17 €/ Stückexkl. MwSt

259,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
242
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
250 ml
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026