Eriks
LOCTITE

LOCTITE 2400 Schraubensicherung mittelfest 50ml

  • ERIKS:12355920
  • Hersteller:1947402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 2400 ist eine mittelfeste Schraubensicherung, die Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen sichert und gleichzeitig abdichtet. Sie ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe. Geringe Verschmutzungen durch Industrieöle, Korrosionsschutz- und Schneidöle werden toleriert. LOCTITE 2400 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.
Zur Liste hinzufügen

44,47 €/ Stückexkl. MwSt

52,03 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
2400
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
50 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Max. Temperatur
150 °C
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026