Eriks
LOCTITE

LOCTITE 2-komponenten -universal Epoxydkleber 2:1-3 400ml.

  • ERIKS:11905067
  • Hersteller:2056388
Image 1
LOCTITE® EA 9483 ist ein hochtransparenter, fließfähiger, universell einsetzbarer 2K-Epoxidharzklebstoff zum Kleben und Vergießen für Anwendungen, die optische Transparenz und hohe Festigkeit erfordern. Das Produkt ist beispielsweise für das Kleben von Dekor-Paneelen und Schaukästen ideal geeignet. Es hat eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme, härtet bei Raumtemperatur aus und erzielt eine Zugfestigkeit von 47 N/mm².
Zur Liste hinzufügen

95,86 €/ Stückexkl. MwSt

112,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
Hysol 9483
Inhalt
400 ml