Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Hysol 9483 A&B Zweikomponenten...
Hysol 9483 A&B Zweikomponenten-Epoxykleber, Universalkleber, sehr klar, hervorragend für Paneele
Loctite Hysol 9483 A&B
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Hysol 9483 A&B Zweikomponenten-Epoxykleber, Universalkleber, sehr klar, hervorragend für Paneele
Produkt
Inhalt [ml]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Inhalt [ml]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Hysol 9483 A&B 2K Universal-Epoxyd-Kleber sehr klar hervorragend für Platten und Displays 50ml
50
Hell
28,02 €
/
stück
2-komponenten -universal Epoxydkleber 2:1-3 400ml.
400
95,86 €
/
stück
Anmelden