Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 4" aus Edelstahl, mit Schlauchstutzen 100mm für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm

  • ERIKS:11538440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

294,25 €/ Stückexkl. MwSt

344,27 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

294,25 €

-

10+

276,60 €

6.00%

25+

258,94 €

12.00%

50+

235,40 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Mutterteil Saflok
Größe Anschlussarmatur
4"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN100
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi