



| Produkt | Typ | Größe Anschlussarmatur | Schlauch Innen-Ø (DN) | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 1" aus Edelstahl, mit Schlauchstutzen 25mm für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm | C/RK | 1" | DN25 | 72,75 €/stück | |
| Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 2" aus Edelstahl, mit Schlauchstutzen 50mm für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm | C/RK | 2" | DN50 | 92,50 €/stück | |
| Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 4" aus Edelstahl, mit Schlauchstutzen 100mm für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm | C/RK | 4" | DN100 | 294,25 €/stück | |
| Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK ETC 2" aus Edelstahl, mit Schlauchstutzen 50mm für Schlauchschellen, mit Sicherheitshebelarm | C | 2" | DN50 | 93,25 €/stück | |
| Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 1.1/2" aus Edelstahl, mit Schlauchstutzen 38mm für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm | C/RK | 1.1/2" | DN38 | 85,25 €/stück | |
| Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 3/4" aus Edelstahl, mit Schlauchstutzen 19mm für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm | C/RK | 3/4" | DN19 | 67,25 €/stück | |
| Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 2.1/2" aus Edelstahl, mit Schlauchstutzen 63mm für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm | C/RK | 2.1/2" | DN63 | 134,75 €/stück | |
| Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 1" aus Edelstahl bekleidet mit ETFE, mit Schlauchstutzen 25mm für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm | C/RK | 1" | DN25 | 964,00 €/stück | |
| Kupplung Cam & Groove SAFLOK etC/RK 3" aus rostfreiem Stahl mit SWIVEL 3" | 227,00 €/stück |