Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 2" aus Edelstahl, mit Schlauchstutzen 50mm für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm

  • ERIKS:11538437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

92,50 €/ Stückexkl. MwSt

108,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

92,50 €

-

10+

86,95 €

6.00%

25+

81,40 €

12.00%

50+

74,00 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Mutterteil Saflok
Größe Anschlussarmatur
2"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi