72,75 €/ Stückexkl. MwSt
85,12 €inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 72,75 € | - |
10+ | 68,39 € | 6.00% |
25+ | 64,02 € | 12.00% |
50+ | 58,20 € | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | C/RK |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Mutterteil Saflok |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Max. Betriebsdruck | 362 psi |