Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 1" aus Edelstahl bekleidet mit ETFE, mit Schlauchstutzen 25mm für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm

  • ERIKS:13526700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

964,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.127,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

964,00 €

-

10+

906,16 €

6.00%

25+

848,32 €

12.00%

50+

771,20 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Coupler Chemaline Saflock
Größe Anschlussarmatur
1"
Material Dichtung
PTFE Open mit EPDM Kern
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi