• Ausführung
Material: stabile Stahlblechkonstruktion mit Löchern zur Befestigung der Platte.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau.
Bodenverankerung: durch ein Loch in der Fußplatte möglich.
Höhe: wahlweise 800 mm oder 700-1050 mm höhenverstellbar im 25-mm-Raster.
Belastbarkeit: 400 kg.
88,52 €/ Stückexkl. MwSt
103,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150