Eriks
LISTA

Werkbankfuß

Werkbankfüße, Tiefe 700 mm

•    Ausführung
Material: stabile Stahlblechkonstruktion mit Löchern zur Befestigung der Platte.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau.
Bodenverankerung: durch ein Loch in der Fußplatte möglich.
Höhe:800 mm
Belastbarkeit: 400 kg.
Image 1
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
8 of Werkbankfuß
ProduktHöhe [mm]FarbeVerfügbarPreisexkl. MwSt