Eriks
LISTA

LISTA Werkbankfuß höhenverstellb. Stück 700-1050, R5012

  • ERIKS:12559632
  • Hersteller:43.231.010
Image 1
Werkbankfüße, Tiefe 750 mm

•    Ausführung
Material: stabile Stahlblechkonstruktion mit Löchern zur Befestigung der Platte.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau.
Bodenverankerung: durch ein Loch in der Fußplatte möglich.
Höhe: wahlweise 800 mm oder 700-1050 mm höhenverstellbar im 25-mm-Raster.
Belastbarkeit: 400 kg.

Zur Liste hinzufügen

108,10 €/ Stückexkl. MwSt

126,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Höhe
700 mm
Farbe
Blau