Eriks
LISTA

LISTA Werkbank 40 Multiplex 2000x750x840mm blau

  • ERIKS:11887575
  • Hersteller:40.963.010
Image 1
Werkbank, Länge 1500/2000 mm, Tiefe 750 mm, 2 Füße, 1 Platte.

•    Ausführung
Arbeitsplatte: aus Multiplex, 40 mm stark.
Schubladenschrank rechts oder links montierbar.
•    Belastbarkeit
Länge 1500 mm: 600 kg.
Länge 2000 mm: 360 kg.
Zur Liste hinzufügen

653,44 €/ Stückexkl. MwSt

764,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
2000 mm
Höhe
840 mm
Tiefe
750 mm
Farbe
Blau
Material
Sperrholz