Eriks
LISTA

Werkbank 840x2000x750

Werkbank, Länge 1500/2000 mm, Tiefe 750 mm, 2 Füße, 1 Platte.

•    Ausführung
Arbeitsplatte: aus Multiplex, 40 mm stark.
Schubladenschrank rechts oder links montierbar.
•    Belastbarkeit
Länge 1500 mm: 600 kg.
Länge 2000 mm: 360 kg.
Image 1
  • 9
  • 9
  • 9
9 of Werkbank 840x2000x750
ProduktBreite [mm]Höhe [mm]Tiefe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt