Eriks
LISTA

LISTA Werkbank 2000x750x840mm Multiplex40, 3S hellgrau/hellblau

  • ERIKS:12966317
  • Hersteller:59.007.514
Image 1
Werkbank, Länge 1500/2000 mm, Tiefe 750 mm, 2 Füße, 1 Platte, 3 Schubladen.

•    Ausführung
Arbeitsplatte: aus Multiplex, 40 mm stark.
Schubladenschrank rechts oder links montierbar.
•    Belastbarkeit
Länge 1500 mm: 600 kg.
Länge 2000 mm: 360 kg.
•    Schubladenschrank
Hängend, B x T x H: 564 x 725 x 383 mm (27 x 36 E).
Schublade: 100 % Vollauszug.
Zur Liste hinzufügen

1.433,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.677,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
2000 mm
Höhe
840 mm
Tiefe
750 mm
Farbe
Blau / Grau
Anzahl Schubladen
3
Material
Sperrholz