Eriks
LISTA

LISTA Werkbank 1500x750x840mm Multiplex40,1SL,grau

  • ERIKS:12966463
  • Hersteller:40.934.020
Image 1
Werkbank, Länge 1500/2000 mm, Tiefe 750 mm, 2 Füße, 1 Platte, 1 Schublade.

•    Ausführung
Arbeitsplatte: aus Multiplex, 40 mm stark.
Schubladenschrank rechts oder links montierbar.
•    Belastbarkeit
Länge 1500 mm: 600 kg.
Länge 2000 mm: 360 kg.
•    Schubladenschrank
Hängend, B x T x H: 564 x 725 x 383 mm (27 x 36 E).
Schublade: 100 % Vollauszug.
Zur Liste hinzufügen

941,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.101,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
1500 mm
Höhe
840 mm
Tiefe
750 mm
Mit Schubladenkasten
Ja
Farbe
Grau
Anzahl Schubladen
1
Material
Sperrholz