Eriks
LISTA

Werkbank mit einer Schublade, 27x36E, 840x1500x750 mm

Werkbank, Länge 1500/2000 mm, Tiefe 750 mm, 2 Füße, 1 Platte, 1 Schublade.

•    Ausführung
Arbeitsplatte: aus Multiplex, 40 mm stark.
Schubladenschrank rechts oder links montierbar.
•    Belastbarkeit
Länge 1500 mm: 600 kg.
Länge 2000 mm: 360 kg.
•    Schubladenschrank
Hängend, B x T x H: 564 x 725 x 383 mm (27 x 36 E).
Schublade: 100 % Vollauszug.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Werkbank mit einer Schublade, 27x36E, 840x1500x750 mm
ProduktBreite [mm]Höhe [mm]Tiefe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt