Eriks
LISTA

LISTA Verstellbarer Fachboden 160kg für Schwerlastschrank Schiebet.

  • ERIKS:12966405
  • Hersteller:59.545.000
Image 1
Verstellböden

•    Für Schränke mit Schwenkschiebetüren
•    Ausführung
Material: Stahlblech, verzinkt.
Oberfläche: geschlitzt.
Nutzbreite: 966 mm.
Nutztiefe: 500 mm mit Anschlag hinten.
Fachhöhe: 33 mm.
Belastbarkeit: 160 kg.

Zur Liste hinzufügen

70,55 €/ Stückexkl. MwSt

82,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA