• Für Schränke mit Schwenkschiebetüren
• Ausführung
Material: Stahlblech, verzinkt.
Oberfläche: geschlitzt.
Nutzbreite: 966 mm.
Nutztiefe: 500 mm mit Anschlag hinten.
Fachhöhe: 33 mm.
Belastbarkeit: 160 kg.
| Produkt | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|
| Verstellbarer Fachboden 160kg für Schwerlastschrank Schiebet. | 70,55 €/stück |