Eriks
LISTA

LISTA Schwerlast-Schiebetürschrank Stahlblech, grau, 2 Fußboden,3 Schublade,2 ausziehbahrem Element

  • ERIKS:12966235
  • Hersteller:59.543.020
Image 1
Schwerlastschrank mit Schwenkschiebetüren (2 Verstellböden, 3 Schubladen, 2 Auszugböden), RAL 7035 lichtgrau

•    Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
•    Ausführung mit
2 Verstellböden
2 Schubladen, Höhe 75 mm
1 Schublade, Höhe 150 mm
2 Auszugböden
Türlagerung: Scharnierbügel.
•    Abmessungen
Höhe:    1950 mm.
Breite:    1146 mm.
Tiefe:    690 mm.
•    Verschiedene Türausführungen
Schwenkschiebetüren: verschwinden beim Öffnen im Korpus und ermöglichen einen optimalen Zugriff.
Im Scharnierbügel gelagert, Schwenkbereich 90°, der Überstand der Türen im offenen Zustand beträgt 85 mm.
Wahlweise als Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Flügeltüren: mit Drehbolzenlagerung, Öffnungswinkel ca. 115°.
Wahlweise als Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Rollladentüren: mit leichtgängigen Rollladen, bleiben in der Höhe ohne Arretierung stehen.
Rollladenfarbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau, die Farbe der Schließleiste ist variabel.
•    Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
•    Innen
Verstellboden: Belastbarkeit 160 kg
Auszugboden: Belastbarkeit 160 kg.
Schubladen mit 100 % Vollauszug: Belastbarkeit 200 kg.
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.

Zur Liste hinzufügen

3.275,18 €/ Stückexkl. MwSt

3.831,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
1146 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035
Art der Schließung
Geschlossene Tür
Anzahl Schubladen
3
Anzahl Einlegeböden
4