• Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
• Ausführung mit
2 Verstellböden
2 Schubladen, Höhe 75 mm
1 Schublade, Höhe 150 mm
2 Auszugböden
Türlagerung: Scharnierbügel.
• Abmessungen
Höhe: 1950 mm.
Breite: 1146 mm.
Tiefe: 690 mm.
• Verschiedene Türausführungen
Schwenkschiebetüren: verschwinden beim Öffnen im Korpus und ermöglichen einen optimalen Zugriff.
Im Scharnierbügel gelagert, Schwenkbereich 90°, der Überstand der Türen im offenen Zustand beträgt 85 mm.
Wahlweise als Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Flügeltüren: mit Drehbolzenlagerung, Öffnungswinkel ca. 115°.
Wahlweise als Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Rollladentüren: mit leichtgängigen Rollladen, bleiben in der Höhe ohne Arretierung stehen.
Rollladenfarbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau, die Farbe der Schließleiste ist variabel.
• Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
• Innen
Verstellboden: Belastbarkeit 160 kg
Auszugboden: Belastbarkeit 160 kg.
Schubladen mit 100 % Vollauszug: Belastbarkeit 200 kg.
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.
| Produkt | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwerlast-Schiebetürschrank Stahlblech, blau, 2 Fußboden,3 Schublade,2 ausziehbahrem Element | 1146 | 690 | 1950 | 3.275,18 €/stück | |
| Schwerlast-Schiebetürschrank Stahlblech, grau, 2 Fußboden,3 Schublade,2 ausziehbahrem Element | 1146 | 690 | 1950 | 3.275,18 €/stück |