• Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
• Ausführung mit
3 Verstellböden.
1 Schublade, Höhe 100 mm
1 Schublade, Höhe 150 mm
Türlagerung: Drehbolzen
• Abmessungen
Höhe: 1950 mm.
Breite: 1100 mm.
Tiefe: 641 mm.
• Verschiedene Türausführungen
Schwenkschiebetüren: verschwinden beim Öffnen im Korpus und ermöglichen einen optimalen Zugriff.
Im Scharnierbügel gelagert, Schwenkbereich 90°, der Überstand der Türen im offenen Zustand beträgt 85 mm.
Wahlweise als Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Flügeltüren: mit Drehbolzenlagerung, Öffnungswinkel ca. 115°.
Wahlweise als Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Rollladentüren: mit leichtgängigen Rollladen, bleiben in der Höhe ohne Arretierung stehen.
Rollladenfarbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau, die Farbe der Schließleiste ist variabel.
• Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
• Innen
Verstellboden: Belastbarkeit 160 kg
Auszugboden: Belastbarkeit 160 kg.
Schubladen, 100 % Vollauszug: Belastbarkeit 200 kg.
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.
1.804,49 €/ Stückexkl. MwSt
2.111,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LISTA |
Breite | 1100 mm |
Tiefe | 641 mm |
Höhe | 1950 mm |
RAL-Nummer | 5012 |
Art der Schließung | Geschlossene Tür |
Anzahl Schubladen | 2 |
Anzahl Einlegeböden | 3 |