• Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
• Ausführung mit
3 Verstellböden.
1 Schublade, Höhe 100 mm
1 Schublade, Höhe 150 mm
Türlagerung: Drehbolzen
• Abmessungen
Höhe: 1950 mm.
Breite: 1100 mm.
Tiefe: 641 mm.
• Verschiedene Türausführungen
Schwenkschiebetüren: verschwinden beim Öffnen im Korpus und ermöglichen einen optimalen Zugriff.
Im Scharnierbügel gelagert, Schwenkbereich 90°, der Überstand der Türen im offenen Zustand beträgt 85 mm.
Wahlweise als Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Flügeltüren: mit Drehbolzenlagerung, Öffnungswinkel ca. 115°.
Wahlweise als Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Rollladentüren: mit leichtgängigen Rollladen, bleiben in der Höhe ohne Arretierung stehen.
Rollladenfarbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau, die Farbe der Schließleiste ist variabel.
• Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
• Innen
Verstellboden: Belastbarkeit 160 kg
Auszugboden: Belastbarkeit 160 kg.
Schubladen, 100 % Vollauszug: Belastbarkeit 200 kg.
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.
| Produkt | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwerlast-Flügeltürenschrank Stahlblech blau mit 3 verstellbaren Fachböden 2 Schubladen Höhe 100/150mm | 1100 | 641 | 1950 | 1.804,49 €/stück | |
| Schwerlast-Flügeltürenschrank Stahlblech grau mit 3 verstellbaren Fachböden 2 Schubladen Höhe 100/150mm | 1100 | 641 | 1950 | 1.804,49 €/stück |