Eriks
LISTA

LISTA Schuiflade 75kg-54x27E-FH50mm-grau Standard

  • ERIKS:12679904
  • Hersteller:72.080.020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

157,26 €/ Stückexkl. MwSt

183,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
918 mm
Tiefe
459 mm
Höhe
32.5 mm
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7,035
Tragfähigkeit
75 kg