Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schublade 75kg - 54 x 27E
Schublade 75kg - 54 x 27E
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
918
2
Tiefe [mm]
459
2
Höhe [mm]
32.5
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schublade 75kg - 54 x 27E
Produkt
Breite [mm]
Tiefe [mm]
Höhe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Breite [mm]
Tiefe [mm]
Höhe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schuiflade 75kg-54x27E-FH50mm-blau Standard
918
459
32.5
157,26 €
/
stück
Schuiflade 75kg-54x27E-FH50mm-grau Standard
918
459
32.5
157,26 €
/
stück
Anmelden