Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank Selection 75 27x36E H850,6 SL,Key,R5012

  • ERIKS:11887406
  • Hersteller:14.407.010
Image 1
Schubladenschrank 27 x 36 E, Höhe 850 mm, mit 6 Schubladen

•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 564 x 725 mm (27 x 36 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre serienmäßig.

Zur Liste hinzufügen

1.185,46 €/ Stückexkl. MwSt

1.386,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
564 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
850 mm
Farbe
Blau
RAL-Nummer
5,012
Art der Schließung
Zylinder
Anzahl Schubladen
6