Eriks
LISTA

Schubladenschrank 27x36E (B564xD725xH850mm) mit Zylinderschloss

Schubladenschrank 27 x 36 E, Höhe 850 mm, mit 6 Schubladen

•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 564 x 725 mm (27 x 36 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre serienmäßig.

Image 1
  • 9
  • 9
  • 9
9 of Schubladenschrank 27x36E (B564xD725xH850mm) mit Zylinderschloss
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt