Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank 75 H705, 4 Schubladen 50mm 2x100mm 200mm blau

  • ERIKS:11887416
  • Hersteller:14.281.010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladenschrank 27 x 36 E, fahrbar, Höhe 723 mm, mit 4 Schubladen

•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 564 x 725 mm (27 x 36 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 459 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Serienmäßig mit:
1x Abrollrand 4-seitig, inkl. Rillenmatte.
1x Schiebestange.
1x Rollenträgerpaar mit Nylonrolle, Ø 100 mm, max. Belastbarkeit 400 kg.
Schubladen mit Einzelsicherung rechts.

Zur Liste hinzufügen

1.121,88 €/ Stückexkl. MwSt

1.312,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
564 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
723 mm
Farbe
Blau
RAL-Nummer
5,012
Art der Schließung
Zylinder
Anzahl Schubladen
4