Eriks
LISTA

Mobiler Schubladenschrank 27x36E (B564xD725xH723mm) mit Zylinderschloss

Schubladenschrank 27 x 36 E, fahrbar, Höhe 723 mm, mit 4 Schubladen

•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 564 x 725 mm (27 x 36 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 459 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Serienmäßig mit:
1x Abrollrand 4-seitig, inkl. Rillenmatte.
1x Schiebestange.
1x Rollenträgerpaar mit Nylonrolle, Ø 100 mm, max. Belastbarkeit 400 kg.
Schubladen mit Einzelsicherung rechts.

Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 3
  • 3
  • 3
3 of Mobiler Schubladenschrank 27x36E (B564xD725xH723mm) mit Zylinderschloss
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt