• Ausführung
Abmessungen (B x T): 564 x 725 mm (27 x 36 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 459 x 612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre serienmäßig.
1.052,07 €/ Stückexkl. MwSt
1.230,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LISTA |
Breite | 564 mm |
Tiefe | 725 mm |
Höhe | 850 mm |
Farbe | Blau |
RAL-Nummer | 5,012 |
Art der Schließung | Zylinder |
Anzahl Schubladen | 5 |