Eriks
LISTA

LISTA Schubladenschrank 200 blau Höhe 1000mm 6 Schubladen 1x100 4x150 1x200

  • ERIKS:11887526
  • Hersteller:14.515.010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladenschrank 54 x 36 E, Höhe 1000 mm, mit 6 Schubladen

•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 1023 x 725 mm (54 x 36 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 918 x 612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre serienmäßig.

Zur Liste hinzufügen

2.018,06 €/ Stückexkl. MwSt

2.361,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
1023 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
1000 mm
Farbe
Blau
RAL-Nummer
5,012
Art der Schließung
Zylinder
Anzahl Schubladen
6
Tragfähigkeit
200 kg