Eriks
LISTA

Schubladenschrank 54x36E (B1023xD725xH1000mm) mit Zylinderschloss

Schubladenschrank 54 x 36 E, Höhe 1000 mm, mit 6 Schubladen

•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 1023 x 725 mm (54 x 36 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 918 x 612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre serienmäßig.

Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 7
  • 7
  • 7
7 of Schubladenschrank 54x36E (B1023xD725xH1000mm) mit Zylinderschloss
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt