• Zusätzlicher Stauraum
Passend für LISTA-Schubladenschränke.
Mit verzinkten Fachböden, 30 mm stark, Belastbarkeit max 60 kg, höhenverstellbar in einem 25-mm-Raster.
• Stabile Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
• Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
• Vollblech- oder Sichtfenstertüren
Das UV-beständige Acrylglas des Sichtfensters ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz.
• LISTA-Einheiten: 36 x 36 E/54 x 36 E.
1.590,61 €/ Stückexkl. MwSt
1.861,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LISTA |
Breite | 1431 mm |
Tiefe | 725 mm |
Höhe | 1000 mm |
RAL-Nummer | 7035/5012 |
Art der Schließung | Glastür |
Anzahl Einlegeböden | 1 |