Eriks
LISTA

Aufsatzschrank mit Schiebetüren, Höhe 1000 mm

Aufsatzschrank mit Schiebetüren, RAL 7035

•    Zusätzlicher Stauraum
Passend für LISTA-Schubladenschränke.
Mit verzinkten Fachböden, 30 mm stark, Belastbarkeit max 60 kg, höhenverstellbar in einem 25-mm-Raster.
•    Stabile Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
•    Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
•    Vollblech- oder Sichtfenstertüren
Das UV-beständige Acrylglas des Sichtfensters ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz.
•    LISTA-Einheiten: 36 x 36 E/54 x 36 E.

Image 1
  • 2
  • 1
  • 3
  • 3
3 of Aufsatzschrank mit Schiebetüren, Höhe 1000 mm
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt