Eriks
LISTA

LISTA Schrank 54x36E H1000mm-5 Schubl-grau Zylinder

  • ERIKS:12680582
  • Hersteller:79.390.020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schubladenschrank 54 x 36 E, Höhe 1000 mm, mit 6 Schubladen

•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 1023 x 725 mm (54 x 36 E)
Schubladennutzfläche (B x T): 918 x 612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder, inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre serienmäßig.

Zur Liste hinzufügen

1.941,85 €/ Stückexkl. MwSt

2.271,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
1023 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
1000 mm
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7,035
Art der Schließung
Zylinder
Anzahl Schubladen
5