• Ausführung
Abmessungen (H x B x T): 975 x 1080 x 692 mm (36 x 36 E).
Belastbarkeit: 800 kg.
Rollen: Gummi, Ø 200 mm.
Schieber: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
2.074,89 €/ Stückexkl. MwSt
2.427,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150