• Ausführung
Abmessungen (H x B x T): 975 x 1080 x 692 mm (36 x 36 E).
Belastbarkeit: 800 kg.
Rollen: Gummi, Ø 200 mm.
Schieber: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
| Produkt | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|
| NC-Lagersystem NC B240 ISO-SK40 R7035 | 2.074,89 €/stück |