• Ausführung
Abmessungen (H x B x T): 932 x 1077 x 514 mm (36 x 27 E).
Belastbarkeit: 540 kg.
Rollen: Gummi, Ø 160 mm.
Schieber: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
1.201,11 €/ Stückexkl. MwSt
1.405,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150