• Ausführung
Abmessungen (H x B x T): 932 x 1077 x 514 mm (36 x 27 E).
Belastbarkeit: 540 kg.
Rollen: Gummi, Ø 160 mm.
Schieber: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

| Produkt | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|
| NC-Lagersystem NC B220 ohne Werkzeughalter R5 | 1.201,11 €/stück |