Eriks
LISTA

LISTA Lista werkbank blauw 2 ladenkasten 2000 840x2000x750 - 5/4 laden 75kg-multiplex

  • ERIKS:11887621
  • Hersteller:59.051.010
Image 1
Werkbank, Länge 1500/2000 mm, Tiefe 750 mm, 2 Füße, 1 Platte.

•    Ausführung
Arbeitsplatte: aus Multiplex, 40 mm stark.
Schubladenschrank rechts oder links montierbar.
•    Belastbarkeit
Länge 1500 mm: 600 kg.
Länge 2000 mm: 360 kg.
Zur Liste hinzufügen

2.355,58 €/ Stückexkl. MwSt

2.756,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
2000 mm
Höhe
840 mm
Tiefe
750 mm
Mit Schubladenkasten
Ja
Tragfähigkeit
75 kg
Farbe
Blau
Anzahl Schubladen
4