• Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
Mit einer max. Belastbarkeit von 500 kg und freier Positionierung der Inneneinrichtung im 25-mm-Raster.
• Ausführung mit
4 Verstellböden.
• Abmessungen
Höhe: 1950 mm.
Breite: 1000 mm.
Tiefe: 580 mm.
• Wahlweise Vollblech- oder Sichtfenstertüren
Das UV-beständige Acrylglas des Sichtfensters ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz.
• Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
• Innen
Leerkorpus
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.
Das Nachrüsten vom Schubladen und Auszugböden ist bei einer Schranktiefe von 580 mm mit Scharnierlagerung jederzeit möglich.
884,48 €/ Stückexkl. MwSt
1.034,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LISTA |
Breite | 1000 mm |
Tiefe | 580 mm |
Höhe | 1950 mm |
RAL-Nummer | 7035 |
Art der Schließung | Geschlossene Tür |
Anzahl Einlegeböden | 4 |