• Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
Mit einer max. Belastbarkeit von 500 kg und freier Positionierung der Inneneinrichtung im 25-mm-Raster.
• Ausführung mit
4 Verstellböden.
• Abmessungen
Höhe: 1950 mm.
Breite: 1000 mm.
Tiefe: 580 mm.
• Wahlweise Vollblech- oder Sichtfenstertüren
Das UV-beständige Acrylglas des Sichtfensters ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz.
• Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
• Innen
Leerkorpus
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.
Das Nachrüsten vom Schubladen und Auszugböden ist bei einer Schranktiefe von 580 mm mit Scharnierlagerung jederzeit möglich.




| Produkt | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flügeltürschrank Stahlblech blau mit 4 Fachböden | 1000 | 580 | 1950 | 884,48 €/stück | |
| Flügeltürschrank Fenster blau mit 4 Fachböden | 1000 | 580 | 1950 | 1.119,55 €/stück | |
| Flügeltürschrank Stahlblech grau mit 4 Fachböden | 1000 | 580 | 1950 | 884,48 €/stück |