• Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
Mit einer max. Belastbarkeit von 500 kg und freier Positionierung der Inneneinrichtung im 25-mm-Raster.
• Ausführung mit
6 Verstellböden.
6 Schubladen, Höhe 95 mm.
4 Auszugböden.
1 Trennwand.
• Abmessungen
Höhe: 1950 mm.
Breite: 1000 mm.
Tiefe: 580 mm.
• Wahlweise Vollblech- oder Sichtfenstertüren
Das UV-beständige Acrylglas des Sichtfensters ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz.
• Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
• Innen
Auszugboden: Belastbarkeit 60 kg.
Schubladen mit Teilauszug: Belastbarkeit 50 kg.
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.
Das Nachrüsten vom Schubladen und Auszugböden ist bei einer Schranktiefe von 580 mm mit Scharnierlagerung jederzeit möglich.
1.946,90 €/ Stückexkl. MwSt
2.277,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LISTA |
Breite | 1000 mm |
Tiefe | 580 mm |
Höhe | 1950 mm |
RAL-Nummer | 5012 |
Art der Schließung | Geschlossene Tür |
Anzahl Schubladen | 6 |
Anzahl Einlegeböden | 10 |