• Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
Mit einer max. Belastbarkeit von 500 kg und freier Positionierung der Inneneinrichtung im 25-mm-Raster.
• Ausführung mit
6 Verstellböden.
6 Schubladen, Höhe 95 mm.
4 Auszugböden.
1 Trennwand.
• Abmessungen
Höhe: 1950 mm.
Breite: 1000 mm.
Tiefe: 580 mm.
• Wahlweise Vollblech- oder Sichtfenstertüren
Das UV-beständige Acrylglas des Sichtfensters ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz.
• Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
• Innen
Auszugboden: Belastbarkeit 60 kg.
Schubladen mit Teilauszug: Belastbarkeit 50 kg.
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.
Das Nachrüsten vom Schubladen und Auszugböden ist bei einer Schranktiefe von 580 mm mit Scharnierlagerung jederzeit möglich.
| Produkt | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flügeltürschrank Stahlblech blau mit 6 verstellbaren Fachböden 6 Schubladen 4 ausziehbaren Fachböden und Trennwand | 1000 | 580 | 1950 | 1.946,90 €/stück | |
| Flügeltürschrank Fenster grau mit 6 verstellbaren Fachböden 6 Schubladen 4 ausziehbaren Fachböden und Trennwand | 1000 | 580 | 1950 | 2.181,97 €/stück |