Eriks
LISTA

LISTA Flügeltürschrank Fenster grau mit 6 verstellbaren Fachböden 6 Schubladen 4 ausziehbaren Fachböden und Trennwand

  • ERIKS:12966433
  • Hersteller:60.602.020
Image 1
Flügeltürenschrank mit Trennwand (6 Verstellböden, 6 Schubladen, 4 Auszugböden), RAL 7035 lichtgrau

•    Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
Mit einer max. Belastbarkeit von 500 kg und freier Positionierung der Inneneinrichtung im 25-mm-Raster.
•    Ausführung mit
6 Verstellböden.
6 Schubladen, Höhe 95 mm.
4 Auszugböden.
1 Trennwand.
•    Abmessungen
Höhe:     1950 mm.
Breite:     1000 mm.
Tiefe:     580 mm.
•    Wahlweise Vollblech- oder Sichtfenstertüren
Das UV-beständige Acrylglas des Sichtfensters ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz.
•    Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
•    Innen
Auszugboden: Belastbarkeit 60 kg.
Schubladen mit Teilauszug: Belastbarkeit 50 kg.
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.
Das Nachrüsten vom Schubladen und Auszugböden ist bei einer Schranktiefe von 580 mm mit Scharnierlagerung jederzeit möglich.

Zur Liste hinzufügen

2.181,97 €/ Stückexkl. MwSt

2.552,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
1000 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035
Art der Schließung
Glastür
Anzahl Schubladen
6
Anzahl Einlegeböden
10