Eriks
LISTA

LISTA Flügeltürschrank Fenster blau mit 4 Fachböden

  • ERIKS:12966244
  • Hersteller:60.333.010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Flügeltürenschrank (4 Verstellböden), RAL 5012 lichtblau

•    Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
Mit einer max. Belastbarkeit von 500 kg und freier Positionierung der Inneneinrichtung im 25-mm-Raster.
•    Ausführung mit
4 Verstellböden.
•    Abmessungen
Höhe:     1950 mm.
Breite:     1000 mm.
Tiefe:     580 mm.
•    Wahlweise Vollblech- oder Sichtfenstertüren
Das UV-beständige Acrylglas des Sichtfensters ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz.
•    Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
•    Innen
Leerkorpus
Weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.
Das Nachrüsten vom Schubladen und Auszugböden ist bei einer Schranktiefe von 580 mm mit Scharnierlagerung jederzeit möglich.

Zur Liste hinzufügen

1.119,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.309,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
1000 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
5012
Art der Schließung
Glastür
Anzahl Einlegeböden
4