4,27 €/ Stückexkl. MwSt
5,00 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 9085 |
Form | Stecker |
Durchmesser Schlauchanschluss | 10 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
D | 10 mm |
L | 51 mm |
L1 | 24 |
L2 | 25 mm |